BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX137989 - 1001522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kuplung/összekötő X-forma
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163200066
Sonepar cikkszám
SX137989
Gyártói cikkszám
1001522
Gyártói típuskód
3~ EUTRAC X-Connector white
Tartozék fajtája:
kuplung/összekötő X-forma
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM