BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX137990 - 1001536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163200202
Sonepar cikkszám
SX137990
Gyártói cikkszám
1001536
Gyártói típuskód
3~ EUTRAC REC L-Conn white earth outside
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM