BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX134993 - 1001386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Erek száma - 4
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196802
Sonepar cikkszám
SX134993
Gyártói cikkszám
1001386
Gyártói típuskód
S-TRACK L-connector outside PHASE white
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Erek száma:
4
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM