Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135221 - 1001382

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 68 mm

  • Szélesség - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163196765

Sonepar cikkszám

SX135221

Gyártói cikkszám

1001382

Gyártói típuskód

S-Track Connector insulated RAL9016

Tartozék fajtája:

kapcsoló/ összekötő egyenes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

68 mm

Szélesség:

25 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

26 mm

Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM