BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135223 - 1001392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 182 mm
Szélesség - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196864
Sonepar cikkszám
SX135223
Gyártói cikkszám
1001392
Gyártói típuskód
S-TRACK Joint Connector RAL9016
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
182 mm
Szélesség:
33 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
21 mm
Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM