BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135234 - 1006538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163272087
Sonepar cikkszám
SX135234
Gyártói cikkszám
1006538
Gyártói típuskód
S-TRACK recessed connector white
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM