BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX137993 - 1001383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 4
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196772
Sonepar cikkszám
SX137993
Gyártói cikkszám
1001383
Gyártói típuskód
S-TRACK straight connector PC PHASE white
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
4
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM