BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX137995 - 1002644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 7
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228602
Sonepar cikkszám
SX137995
Gyártói cikkszám
1002644
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI straight connector PC white
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
7
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM