Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Toldóelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX133996 - 1006591

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 81 mm

  • Szélesség - 74 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163271554

Sonepar cikkszám

SX133996

Gyártói cikkszám

1006591

Gyártói típuskód

48V TRACK L-con mech mount deep stereo b

Tartozék fajtája:

kapcsoló/összekötő L-formájú

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

81 mm

Szélesség:

74 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

81 mm

Toldóelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM