Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Toldóelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX133999 - 1006589

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 95 mm

  • Szélesség - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163271578

Sonepar cikkszám

SX133999

Gyártói cikkszám

1006589

Gyártói típuskód

48V TRACK L-con mech mount deep rig b

Tartozék fajtája:

kapcsoló/összekötő L-formájú

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

95 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

46.9 mm

Toldóelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM