BIG WHITE - Toldóelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX134003 - 1006585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 84 mm
Szélesség - 84 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271615
Sonepar cikkszám
SX134003
Gyártói cikkszám
1006585
Gyártói típuskód
48V TRACK L-con mech mount deep stereo b
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
84 mm
Szélesség:
84 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
47 mm
Toldóelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM