BIG WHITE - Toldóelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX134010 - 1006579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 84 mm
Szélesség - 26.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271677
Sonepar cikkszám
SX134010
Gyártói cikkszám
1006579
Gyártói típuskód
48V TRACK L-con mech mount sta stereo b
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
84 mm
Szélesség:
26.2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
84 mm
Toldóelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM