BIG WHITE - Toldóelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM SX133998 - 1006588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 95 mm
Szélesség - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271585
Sonepar cikkszám
SX133998
Gyártói cikkszám
1006588
Gyártói típuskód
48V TRACK L-con mech mount deep left w
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
95 mm
Szélesség:
95 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
46.9 mm
Toldóelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM