BIG WHITE - Toldóelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM SX134002 - 1006584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 71 mm
Szélesség - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271622
Sonepar cikkszám
SX134002
Gyártói cikkszám
1006584
Gyártói típuskód
48V TRACK L-con mech mount deep rig w
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
47 mm
Toldóelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM