Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Toldóelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM SX134008 - 1006582

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 71 mm

  • Szélesség - 71 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163271646

Sonepar cikkszám

SX134008

Gyártói cikkszám

1006582

Gyártói típuskód

48V TRACK L-con mech mount deep left w

Tartozék fajtája:

kapcsoló/összekötő L-formájú

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Hosszúság:

71 mm

Szélesség:

71 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

47 mm

Toldóelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM