Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Transzformátor alacsony feszültségű rendszerhez 50VA SX135198 - 1002692

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 50-50 W

  • Transzformátor fajtája - gyűrűmagos transzformátor

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163229050

Sonepar cikkszám

SX135198

Gyártói cikkszám

1002692

Gyártói típuskód

TENSEO C-Transformator 50W 12V dim white

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

50-50 W

Transzformátor fajtája:

gyűrűmagos transzformátor

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

111 mm

Hosszúság:

110 mm

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

111 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Csatlakozási mód primer oldal:

csavaros csatlakozás

Beépítés:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Csatlakozási mód szekunder oldal:

csavaros csatlakozás

Rövidzárbiztos:

Igen

Indulási helyek (párok) száma:

1

Átmérő:

111 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Túlmelegedés védelem:

Igen

Szekunder kismegszakítóval:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Transzformátor alacsony feszültségű rendszerhez 50VA