BIG WHITE - Végzáró 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM SX135063 - 143130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 4 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163142694
Sonepar cikkszám
SX135063
Gyártói cikkszám
143130
Gyártói típuskód
1~ Track Endcaps black
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
4 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
18 mm
Végzáró 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM