Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Végzáró 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM SX135065 - 143132

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - véglezáró

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 4 mm

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163093057

Sonepar cikkszám

SX135065

Gyártói cikkszám

143132

Gyártói típuskód

1~ Track Endcaps grey

Tartozék fajtája:

véglezáró

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

4 mm

Szélesség:

35 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

18 mm

Végzáró 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM