BIG WHITE - Végzáró 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM SX135064 - 143131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 4 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163093040
Sonepar cikkszám
SX135064
Gyártói cikkszám
143131
Gyártói típuskód
1~ Track Endcaps white
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
4 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
18 mm
Végzáró 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM