BIG WHITE - Végzáró 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM SX135073 - 143281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163128599
Sonepar cikkszám
SX135073
Gyártói cikkszám
143281
Gyártói típuskód
1~ R-Track Endcaps white
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
55 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
18 mm
Végzáró 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM