BIG WHITE - Végzáró 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM SX135123 - 145594
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 36 mm
Szélesség - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163122733
Sonepar cikkszám
SX135123
Gyártói cikkszám
145594
Gyártói típuskód
EUTRAC® Endcap grey
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
36 mm
Szélesség:
17 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
32 mm
Végzáró 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM