BIG WHITE - Végzáró 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX135110 - 1001538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163200226
Sonepar cikkszám
SX135110
Gyártói cikkszám
1001538
Gyártói típuskód
EUTRAC® R Endcap RAL9016
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
60 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
32 mm
Végzáró 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM