Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Végzáró 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX135143 - 1001527

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - véglezáró

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 36 mm

  • Szélesség - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163200110

Sonepar cikkszám

SX135143

Gyártói cikkszám

1001527

Gyártói típuskód

EUTRAC® S Endcap RAL9016

Tartozék fajtája:

véglezáró

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

36 mm

Szélesség:

17 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

32 mm

Végzáró 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM