BIG WHITE - Végzáró 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135220 - 1001380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 35 mm
Szélesség - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196741
Sonepar cikkszám
SX135220
Gyártói cikkszám
1001380
Gyártói típuskód
S-TRACK Endcap RAL9016
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
35 mm
Szélesség:
33 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
32 mm
Végzáró 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM