BIG WHITE - Végzáró 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135232 - 1006540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 47.9 mm
Szélesség - 56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163272063
Sonepar cikkszám
SX135232
Gyártói cikkszám
1006540
Gyártói típuskód
S-TRACK recessed End caps white
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
47.9 mm
Szélesség:
56 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
32.5 mm
Végzáró 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM