Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz black SX135004 - 1004909

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - véglezáró

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 86 mm

  • Szélesség - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250597

Sonepar cikkszám

SX135004

Gyártói cikkszám

1004909

Gyártói típuskód

GRAZIA 60 Recessed Endcaps black

Tartozék fajtája:

véglezáró

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

86 mm

Szélesség:

33 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

25 mm

Végzáró GRAZIA profilhoz black