BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz black SX135168 - 1000477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 17.5 mm
Szélesség - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163187695
Sonepar cikkszám
SX135168
Gyártói cikkszám
1000477
Gyártói típuskód
GRAZIA10 S-End. for flat flat vers black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
17.5 mm
Szélesség:
11 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
5.5 mm
Végzáró GRAZIA profilhoz black