BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz black SX135171 - 1000480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 17.5 mm
Szélesség - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163187725
Sonepar cikkszám
SX135171
Gyártói cikkszám
1000480
Gyártói típuskód
GRAZIA10 S-End. for stan flat vers black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
17.5 mm
Szélesség:
16.2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
5.5 mm
Végzáró GRAZIA profilhoz black