Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz black SX135180 - 1000561

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 35 mm

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163188531

Sonepar cikkszám

SX135180

Gyártói cikkszám

1000561

Gyártói típuskód

GRAZIA20 S-End. for flat flat vers black

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

35 mm

Szélesség:

22 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

10 mm

Végzáró GRAZIA profilhoz black