BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz black SX135182 - 1000567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 35 mm
Szélesség - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163188593
Sonepar cikkszám
SX135182
Gyártói cikkszám
1000567
Gyártói típuskód
GRAZIA20 S-End. for stan flat vers black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
35 mm
Szélesség:
32 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10 mm
Végzáró GRAZIA profilhoz black