BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz white SX135003 - 1004901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 70 mm
Szélesség - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250511
Sonepar cikkszám
SX135003
Gyártói cikkszám
1004901
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 Endcaps white
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
70 mm
Szélesség:
95 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
20 mm
Végzáró GRAZIA profilhoz white