BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz white SX135005 - 1004910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 86 mm
Szélesség - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250603
Sonepar cikkszám
SX135005
Gyártói cikkszám
1004910
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 Recessed Endcaps white
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
86 mm
Szélesség:
33 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
25 mm
Végzáró GRAZIA profilhoz white