Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz white SX135007 - 1004894

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - véglezáró

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 20 mm

  • Szélesség - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250443

Sonepar cikkszám

SX135007

Gyártói cikkszám

1004894

Gyártói típuskód

GRAZIA 10 Edge Endcap white

Tartozék fajtája:

véglezáró

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

20 mm

Szélesség:

7 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

20 mm

Végzáró GRAZIA profilhoz white