Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz white SX135164 - 1000473

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 30 mm

  • Szélesség - 16.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163187657

Sonepar cikkszám

SX135164

Gyártói cikkszám

1000473

Gyártói típuskód

GRAZIA10 R-Endcaps 2pcs white

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

16.2 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

11 mm

Végzáró GRAZIA profilhoz white