BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz white SX135170 - 1000479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 17.5 mm
Szélesség - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163187718
Sonepar cikkszám
SX135170
Gyártói cikkszám
1000479
Gyártói típuskód
GRAZIA10 S-End. for stan flat vers white
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
17.5 mm
Szélesség:
16.2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
5.5 mm
Végzáró GRAZIA profilhoz white