BIG WHITE - Végzáró GRAZIA profilhoz white SX135175 - 1000557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 52 mm
Szélesség - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163188494
Sonepar cikkszám
SX135175
Gyártói cikkszám
1000557
Gyártói típuskód
GRAZIA20 R-Endcaps 2pcs white
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
52 mm
Szélesség:
32 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
16 mm
Végzáró GRAZIA profilhoz white