BIG WHITE - Végzáró MEDO profilhoz black SX135201 - 135250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - pontkivezetés
Erek száma - 5
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163158664
Sonepar cikkszám
SX135201
Gyártói cikkszám
135250
Gyártói típuskód
Suspension kit for MEDO LED black
Tartozék fajtája:
pontkivezetés
Erek száma:
5
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Végzáró MEDO profilhoz black