BIG WHITE - Végzáró MEDO profilhoz grey SX135203 - 135254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - pontkivezetés
Erek száma - 5
Szín - szürke
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163158688
Sonepar cikkszám
SX135203
Gyártói cikkszám
135254
Gyártói típuskód
Suspension kit for MEDO LED gray
Tartozék fajtája:
pontkivezetés
Erek száma:
5
Szín:
szürke
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Végzáró MEDO profilhoz grey