BIG WHITE - Végzáró MEDO profilhoz white SX135202 - 135251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - pontkivezetés
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163158671
Sonepar cikkszám
SX135202
Gyártói cikkszám
135251
Gyártói típuskód
Suspension kit for MEDO LED white
Tartozék fajtája:
pontkivezetés
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Végzáró MEDO profilhoz white