BIG WHITE - Végzáróelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX133993 - 1006597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 34 mm
Szélesség - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271493
Sonepar cikkszám
SX133993
Gyártói cikkszám
1006597
Gyártói típuskód
48V TRACK End cap mounting track black
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
34 mm
Szélesség:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
47 mm
Végzáróelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM