BIG WHITE - Végzáróelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX133994 - 1006593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 26 mm
Szélesség - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271530
Sonepar cikkszám
SX133994
Gyártói cikkszám
1006593
Gyártói típuskód
48V TRACK End cap mount. standard black
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
26 mm
Szélesség:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
22 mm
Végzáróelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM