Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Végzáróelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX134020 - 1006567

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 4

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163271790

Sonepar cikkszám

SX134020

Gyártói cikkszám

1006567

Gyártói típuskód

48V TRACK End feed right DALI black

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

4

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Végzáróelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM