BIG WHITE - Végzáróelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM SX133990 - 1006598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 34 mm
Szélesség - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271486
Sonepar cikkszám
SX133990
Gyártói cikkszám
1006598
Gyártói típuskód
48V TRACK End cap mounting track white
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
34 mm
Szélesség:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
47 mm
Végzáróelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM