Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Végzáróelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM SX133992 - 1006596

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - véglezáró

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 26 mm

  • Szélesség - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163271509

Sonepar cikkszám

SX133992

Gyártói cikkszám

1006596

Gyártói típuskód

48V TRACK End cap mount. deep white

Tartozék fajtája:

véglezáró

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

26 mm

Szélesség:

2 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

47 mm

Végzáróelem 48V-os áramsínhez white 48V SYSTEM