BIG WHITE - Y-CONNECTION BOX, 5-pin, IP68, black, DALI SX134061 - 1006453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - átmenő drótozás
Erek száma - 5
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163265874
Sonepar cikkszám
SX134061
Gyártói cikkszám
1006453
Gyártói típuskód
Y-Connector box black 450V IP68 18cm
Tartozék fajtája:
átmenő drótozás
Erek száma:
5
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Y-CONNECTION BOX, 5-pin, IP68, black, DALI