Nem visszaküldhető

Bimed - Tömszelence ellenanya M16 SY005005 - 12096516

MásolásMásolás
Bimed - Tömszelence ellenanya M16 SY005005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005005

Gyártói cikkszám

12096516

Gyártói típuskód

BML-01

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Alak:

hatszögletű

Tömszelence ellenanya M16