Bimed - Tömszelence ellenanya PG13.5 SY005027 - 12096413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005027
Gyártói cikkszám
12096413
Gyártói típuskód
BL-04
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Alak:
hatszögletű
Tömszelence ellenanya PG13.5