Bimed - Tömszelence M20 Szorítótartomány 6-12 mm SY005008 - 12080520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005008
Gyártói cikkszám
12080520
Gyártói típuskód
BM-02
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
RAL-szám:
7001
Tömszelence M20 Szorítótartomány 6-12 mm