Bimed - Tömszelence M25, Szorítótartomány 13-18 mm SY005010 - 12080525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005010
Gyártói cikkszám
12080525
Gyártói típuskód
BM-05
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
RAL-szám:
7001
Tömszelence M25, Szorítótartomány 13-18 mm