Bimed - Tömszelence PG13.5 Szorítótartomány 6-12 mm SY005028 - 12080413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005028
Gyártói cikkszám
12080413
Gyártói típuskód
BS-04
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
RAL-szám:
7001
Tömszelence PG13.5 Szorítótartomány 6-12 mm